{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ dents DC | 12 mm | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Type d'outils | Carbure monobloc | |
| Norme | Norme usine | |
| Type | N | |
| Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
| Nombre de dents Z | 5 | |
| Angle d'hélice | 30 degré | |
| Direction de l'approche | horizontal | |
| Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,05×D pour le dressage; 0,05×D pour le dressage | |
| Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
| Arrosage interne | non | |
| Méthode d'usinage | PPC | |
| Longueur de coupe Lc | 2,5 mm | |
| Rayon effectif R2 | 100 mm | |
| Rayon de coupe R1 | 2 mm | |
| Longueur totale L | 100 mm | |
| ⌀ queue Ds | 12 mm | |
| Avance fz pour le dressage dans l'acier < 60 HRC | 0,035 mm | |
| Avance fz pour le copiage dans l'acier < 60 HRC | 0,04 mm | |
| Bague de couleur | rouge | |
| Type de produit | Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique |
| Référence article | 207556 12/100 | |
| Réf. fabricant | 207556 12/100 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |