Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Fraise tonneau carbure monobloc, forme conique α/2=27° PPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / Rw: 16/300mm

Réf.: 207528 16/300

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC / Rw (mm) Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: f8
  • Nombre de dents Z: 8

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 16 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal f8
Nombre de dents Z 8
Angle d'hélice 30 degré
Direction de l'approche horizontal
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,05×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage PPC
Longueur de coupe Lc 12,5 mm
Rayon effectif R2 300 mm
Rayon de coupe R1 3 mm
Longueur totale L 90 mm
⌀ queue Ds 16 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 60 HRC 0,05 mm
Avance fz pour le copiage dans l'acier < 60 HRC 0,06 mm
Bague de couleur rouge
Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

Identification et classification

Référence article 207528 16/300
EAN / GTIN 4062406131005
Réf. fabricant 207528 16/300
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 1400 N/mm²
P
200
Acier < 55 HRC
H
170
Acier < 60 HRC
H
150
Acier < 65 HRC
H
110
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Outil hautes performances pour un usinage de finition extrêmement efficace sur les surfaces de forme libre. Pour des qualités d'état de surface exceptionnelles dans des délais d'usinage ultra-courts. Pour utilisation sur des fraiseuses 5 axes modernes avec prise en charge CAO / CAM.
La géométrie de coupe frontale est conçue pour obtenir des copeaux en optimisant leurs formes et leur évacuation, en particulier en utilisant le rayon en bout. Le nombre de dents se limite de ce fait au nombre de dents frontales effectif.

Recommandation(s):

Pour les opérations de finition, nous recommandons une surépaisseur de 0,05 à 0,2 mm.

Remarque(s):

Pour traitement des murs et prévention des arêtes gênantes.
RW représente le rayon effectif sur l'outil.
Aucun réaffûtage possible!