• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise à bout hémisphérique carbure monobloc, DLC, ⌀ f8 DC: 8mm

Réf.: 207441 8
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
177 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

type de produit fraise à profil rond
Revêtement DLC
Stratégie d’usinage HPC
Diamètre des dents Dc 8 mm
Longueur de coupe Lc 12 mm
Rayon R 4 mm
Longueur totale L 58 mm
Diamètre de queue DS 8 mm
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 4
Angle d’hélice 45 degré
Profondeur de coupe max. L2 12 mm; 0,8 mm
Longueur de col A 31 mm
Nuance de coupe carbure monobloc
Classe de tolérance f8
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Référence fabricant VHM-Vollradiusfräser
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00800105
Format d’image Standard
Classe de tolérance de barre h6
Longueur queue LS 30 mm
Type de queue HA
Groupe d’usinage N (métaux non ferreux)
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM DLC
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Diamètre de positionnement libre D1 7,5 mm
longueur tête L3 12 mm
Longueur d’épaulement 27 mm
Type de fraise ISO fraise à profil rond
Angle de coupe arrière 0 degré
Angle de coupe latéral 0 degré
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 4
Sens de l’hélice droite
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Nombre de goujures 4
Interface interface 1
Poids 38 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Procédé d’usinage Copiage; fraisage à profil constant (FPR)
Bague de couleur jaune
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 1,25
Profondeur de coupe min. 0,01 mm

Identification et classification

Référence article 207441 8
EAN / GTIN 4045197591074
Réf. fabricant 207441 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu.
N
600
Alu (à copeaux courts)
N
550
Alu > 10% Si
N
500
PMMA Acrylique
N
220
PE-HD
N
180
PA 66
N
220
PEEK
N
170
PF 31
N
150
PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
180
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
140
PTFE CF25
N
180
Honeycomb Sandwich
N
320
Cu
N
180
CuZn
N
220
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Avec revêtement DLC sp2 de la toute dernière génération. Pour l’usinage hautes performances de l’aluminium. 4 dents frontales jusqu'au centre. Utilisation comme une véritable fraise à 4 dents à toutes les profondeurs de coupe. Tolérance: contour de rayon = ±0,005 mm.