• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise à bout hémisphérique carbure monobloc, DLC, ⌀ f8 DC: 8mm

Réf.: 207092 8
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Av. arrosage min. adaptée
Av. arrosage max. adaptée
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00800105
Format d’image Standard
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0080 mm
Usinage à sec adaptée
Type d’attachement tenon
Classe de tolérance de barre h$06
Diamètre de queue DS 8 mm
Longueur de queue LS 45,75 mm
Diamètre de barre, classe de tolérance ISO 8 mm
Huile adaptée
Type de queue HA
Air adaptée
Nuance de coupe carbure monobloc
Revêtement DLC
Diamètre des dents Dc 8 mm
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Classe de tolérance f8
longueur de coupe Lc 22 mm
longueur tête L3 22 mm
Longueur d’épaulement 104 mm
Type de fraise ISO fraise à profil rond
Qualité d’équilibrage G 2,5 mit HA
Angle de coupe arrière 10 degré
Angle de coupe latéral 13 degré
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 2
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 2
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice 45 degré
Coin / Arête 1
Angles comme rayon
rayon d’angle R 4 mm
Rayon R 4 mm
Tolérance contour de rayon ±0,01
Pas des arêtes de coupe identique
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Interface interface 1
Longueur de col A 104,25 mm
Longueur utile L1 22 mm
Longueur totale L 150 mm
Longueur fonctionnelle 22 mm
Poids 100 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Bague de couleur jaune
Stratégie d’usinage HPC
type de produit fraise à profil rond
Facteur de correction fz 1,25
Profondeur de coupe min. 0,01 mm
Profondeur de coupe max. L2 22 mm; 0,24 mm

Identification et classification

Référence article 207092 8
EAN / GTIN 4045197849847
Réf. fabricant 207092 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu.
N
400
Alu (à copeaux courts)
N
375
Alu > 10% Si
N
325
PMMA Acrylique
N
190
PE-HD
N
150
PA 66
N
190
PEEK
N
140
PF 31
N
120
PVDF GF20
N
160
POM GF25
N
150
PA 66 GF30
N
140
PEEK GF30
N
110
PTFE CF25
N
150
Honeycomb Sandwich
N
280
Cu
N
150
CuZn
N
180
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Avec revêtement DLC sp2 de la toute dernière génération.
Tolérances: contour de rayon = ±0,01 mm.

Remarque(s):

Produit succédant à 207090.