{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | No | |
| Entrada de lubricante refrigerante | Sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | Sin salida de lubricante refrigerante | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Húmedo mínimo | adecuado | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL00800105 | |
| Forma de asiento | Standard | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 0080 mm | |
| Procesamiento en seco | adecuado | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Clase de tolerancia del asiento | h$06 | |
| Diámetro del mango | 8 mm | |
| Longitud del mango | 45,75 mm | |
| Diámetro de asiento, clase de tolerancia ISO | 8 mm | |
| Aceite | adecuado | |
| Ejecución del mango | HA | |
| Aire | adecuado | |
| Material de corte | MDI | |
| Recubrimiento | DLC | |
| Diámetro del filo | 8 mm | |
| Tolerancia diámetro del filo | Clase de tolerancia ISO | |
| Clase de tolerancia | f8 | |
| Longitud de filo | 22 mm | |
| Longitud de cabeza | 22 mm | |
| Longitud del reborde | 104 mm | |
| Tipo de fresa ISO | Fresas de perfil redondo | |
| Calidad de equilibrado | G 2,5 mit HA | |
| Ángulo de desprendimiento hacia atrás | 10 grados | |
| Ángulo de desprendimiento lateral | 13 grados | |
| Cantidad de filos activos, circunferencial | 2 | |
| Número de filos activos, lado frontal | 2 | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Ángulo de desprendimiento | 45 grados | |
| Esquina/borde | 1 | |
| Versión de esquina | Como radio | |
| Radio angular | 4 mm | |
| Radio | 4 mm | |
| Tolerancia contorno radio | ±0,01 | |
| División de los cortes | igual | |
| Dirección de aproximación | Horizontal, con inclinación y vertical | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud de alcance | 104,25 mm | |
| Longitud útil | 22 mm | |
| Longitud total | 150 mm | |
| Longitud funcional | 22 mm | |
| Peso | 100 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Norma | Werksnorm | |
| Anillo de color | color amarillo | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Tipo de producto | fresas de perfil redondo | |
| Factor de corrección fz | 1,25 | |
| Profundidad de corte mín. | 0,01 mm |
| Número de artículo | 207092 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197849847 | |
| Número del fabricante | 207092 8 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |