Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Fraise à bout hémisphérique carbure monobloc, ZOX, ⌀ f8 DC: 14mm

Réf.: 207070 14

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 207070 14
EAN / GTIN 4045197126023
Réf. fabricant 207070 14
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
700
Alu (à copeaux courts)
N
525
Alu > 10% Si
N
350
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air