Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Fraise à bout hémisphérique carbure monobloc, ZOX, ⌀ f8 DC: 3mm

Réf.: 207030 3

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC (mm) Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 207030 3
EAN / GTIN 4045197125866
Réf. fabricant 207030 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
800
Alu (à copeaux courts)
N
600
Alu > 10% Si
N
400
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air