{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Lubrifiant | oui | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Référence fabricant | VHM-Radiuskopierfräser | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL00400105 | |
| Format d’image | queue lisse | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 0040 mm | |
| Usinage à sec | moyennement adaptée | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Classe de tolérance de barre | h5 | |
| Diamètre de queue | 4 mm | |
| Longueur de queue | 37 mm | |
| Diamètre de barre, classe de tolérance ISO | 4 mm | |
| Diamètre de barre, dimension supérieure | 0 mm | |
| Diamètre de barre, dimension inférieure | -0,005 mm | |
| Dimension supérieure du diamètre nominal | 0 mm | |
| Dimension inférieure du diamètre nominal | -0,005 mm | |
| Huile | adaptée | |
| Type de queue | HA | |
| Air | adaptée | |
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité | carbure monobloc | |
| Désignation normalisée nuance de coupe, 3e priorité | carbure monobloc | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | VHM DLC | |
| Revêtement | DLC | |
| Diamètre des dents | 2 mm | |
| Tolérance diamètre des dents | tolérance fabricant | |
| Dimension supérieure | 0 mm | |
| Dimension inférieure | -0,005 mm | |
| Longueur de coupe | 1,6 mm | |
| Longueur tête | 1,6 mm | |
| Type de fraise ISO | L | |
| Angle de coupe arrière | 0 degré | |
| Angle de coupe latéral | 15 degré | |
| Nombre de dents effectives, périphérie | 2 | |
| Nombre de dents effectives, face frontale | 2 | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Angle d’hélice | 30 degré | |
| Dynamique | 30 mm | |
| Coin / Arête | 1 | |
| Angles | comme rayon | |
| Rayon d’angle | 1 mm | |
| Rayon | 1 mm | |
| Pas des arêtes de coupe | identique | |
| Direction de l’approche | position horizontale, oblique et verticale | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur de col | 43 mm | |
| Longueur utile | 1,6 mm | |
| Longueur totale | 80 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 35 mm | |
| Vitesse de rotation max. | 19 000 min-1 | |
| Poids | 10 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Norme | Werksnorm | |
| Supports de données | sans support de données | |
| Procédé d’usinage | fraisage circulaire (FZI); fraisage de forme (fraisage de matrices) (FFO); fraisage à profil constant (FPR) | |
| Bague de couleur | jaune | |
| Type de produit | fraise à profil rond | |
| Facteur de correction fz | 1 | |
| Profondeur de coupe min. | 0,005 mm | |
| Profondeur de coupe max. | 0,04 mm |
| Référence article | 207023 2X35 | |
| EAN / GTIN | 4045197916679 | |
| Réf. fabricant | 207023 2X35 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |