{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| type de produit | fraises de mouliste | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Stratégie d’usinage | HPC | |
| Diamètre des dents Dc | 3 mm | |
| Longueur de coupe Lc | 1,5 mm | |
| Longueur totale L | 75 mm | |
| Diamètre de queue DS | 6 mm | |
| Nombre de dents effectives (périphérie) Z | 2 | |
| Angle d’hélice | 12 degrés | |
| Longueur de col A | 20 mm | |
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Classe de tolérance | h9 | |
| Arrosage interne | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Vorschub pro Zahn fz | 0,037 mm | |
| Av. arrosage min. | moyennement adaptée | |
| Profondeur de coupe max., chanfreinage | 0,1 mm | |
| Av. arrosage max. | moyennement adaptée | |
| Eingriffsbreite max. ae | 1×D | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL00600105 | |
| Format d’image | queue lisse | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 6 mm | |
| Usinage à sec | adaptée | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Classe de tolérance de barre | h6 | |
| Dimensions de l’attachement | 6 | |
| Longueur queue LS | 45 mm | |
| Type de queue | HA | |
| Air | adaptée | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | Diabolo | |
| Référence fabricant | GARANT Diabolo VHM-Stirntorusfräser | |
| Groupe d’usinage | H (matériaux durs); P (acier) | |
| Tolérance diamètre des dents | classe de tolérance ISO | |
| Diamètre de positionnement libre D1 | 2,7 mm | |
| Longueur d’épaulement | 20 mm | |
| Type de fraise ISO | fraise torique | |
| Nombre de dents effectives (face frontale) Z | 2 | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Coin / Arête | 1 | |
| Angles | comme rayon | |
| Tolérance contour de rayon | ±0,01 | |
| Direction de l’approche | position horizontale, oblique et verticale | |
| Nombre de goujures | 2 | |
| Groupe d’applications d’outillage | H | |
| Rayon de programmation | 0,3 mm | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | VHM/TIALN | |
| Vorschub pro Zahn in | acier < 60 HRC | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur utile L1 | 20 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 1,5 mm | |
| Poids | 23 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Norme | Werksnorm | |
| Bague de couleur | rouge | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Facteur de correction fz | 1,25 | |
| Profondeur de coupe min. | 0,01 mm | |
| Profondeur de coupe application | rainures pleines; chanfreinage |
| Référence article | 206275 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197860842 | |
| Réf. fabricant | 206275 3 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |