Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Fraise en bout torique carbure monobloc HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 2mm

Réf.: 206274 2

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h9 DC (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 206274 2
EAN / GTIN 4045197584533
Réf. fabricant 206274 2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Stal < 750 N/mm²
P
150
Stal < 900 N/mm²
P
140
Stal < 1100 N/mm²
P
135
Stal < 1400 N/mm²
P
125
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Description

Provedení:

Speciální geometrie čelních břitů pro řádkové frézování s velmi vysokým posuvem.

Použití:

Pro kopírovací a řádkové frézování při komplexním obrábění v podmínkách HPC / HSC.
Díky speciální strategii frézování jsou možné velmi velké úběry při obrábění.

Poznámka:

ap max − nutno bezpodmínečně respektovat!
Doporučené použití (vc a fz)
platí pro ap max.
Frézu použít až po hranici opotřebení − speciální geometrie, nelze brousit!