{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Revêtement | TiAlN | |
| Stratégie d’usinage | HPC | |
| Nombre de dents effectives (périphérie) Z | 7 | |
| Diamètre des dents Dc | 12 mm | |
| Longueur de coupe Lc | 36 mm | |
| Longueur totale L | 93 mm | |
| Diamètre de queue DS | 12 mm | |
| Angle d’hélice | 45 degrés | |
| Classe de tolérance | f8 | |
| Largeur du chanfrein de bec | 0,12 mm | |
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Longueur de col A | 47 mm | |
| Arrosage interne | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Av. arrosage min. | moyennement adaptée | |
| Vorschub pro Zahn Besäumen fz | 0,1 mm | |
| Profondeur de coupe max., chanfreinage | 36 mm | |
| Av. arrosage max. | moyennement adaptée | |
| Eingriffsbreite max. ae | 0,1×D | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL01200105 | |
| Format d’image | queue lisse | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 12 mm | |
| Usinage à sec | moyennement adaptée | |
| Classe de tolérance de barre | h6 | |
| Longueur queue LS | 46 mm | |
| Type de queue | HA | |
| Air | adaptée | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | Master Steel | |
| Référence fabricant | GARANT Master Steel VHM-Schlichtfräser | |
| Groupe d’usinage | K (fonte); M (acier inoxydable); P (acier); S (matériaux difficiles à usiner) | |
| Tolérance diamètre des dents | classe de tolérance ISO | |
| Qualité d’équilibrage | G 2,5 | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Nombre d’angles | 1 | |
| Coin / Arête | 1 | |
| Angles | comme chanfrein | |
| Angle du chanfrein de bec | 45 degrés | |
| Pas des arêtes de coupe | différence | |
| Direction de l’approche | position horizontale | |
| Nombre de goujures | 7 | |
| Groupe d’applications d’outillage | N | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | VHM ALCRN | |
| Vorschub pro Zahn in | acier < 900 N/mm2 | |
| Interface | interface 1 | |
| Classe de tolérance | f8 | |
| Longueur fonctionnelle | 36 mm | |
| Poids | 137 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Norme | Werksnorm | |
| Procédé d’usinage | dressage (FEC) | |
| Bague de couleur | vert | |
| type de produit | fraise à dresser | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Facteur de correction fz | 1,5 | |
| Profondeur de coupe min. | 0,12 mm | |
| Profondeur de coupe application | chanfreinage |
| Référence article | 204014 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197886729 | |
| Réf. fabricant | 204014 12 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |