• A surcharge was added to this item price.

Fraise carbure monobloc, TiAlN, ⌀ DC: 5mm

Réf.: 203620 5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
319 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Profondeur de coupe min. ap 0,01 mm
profondeur de coupe max. ap 22 mm
Référence fabricant VHM-Fräser
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00601005
Classe de tolérance de barre h6
Dimensions de l’attachement 0060
Diamètre de queue DS 6 mm
Longueur de queue LS 44,36 mm
Type de queue HA
Nuance de coupe carbure monobloc
Groupe d’usinage P (acier)
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Revêtement TiAlN
Diamètre des dents Dc 5 mm
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Classe de tolérance h10
longueur de coupe Lc 22 mm
longueur tête L3 23,774 mm
Type de fraise ISO N
Angle de coupe arrière 1,5 degré
Angle de coupe latéral -1 degré
Angle de plongée 0 degré
profondeur d’insertion, max. ap 0 mm
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 6
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 6
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice 45 degré
Coin / Arête 1
largeur du chanfrein de bec 0 mm
angle du chanfrein de bec 90 degré
Direction de l’approche position horizontale
Interface interface 1
Longueur de col A 26 mm
Longueur totale L 70 mm
Longueur fonctionnelle 26 mm
Poids 20 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Procédé d’usinage dressage (FEC)
Bague de couleur sans
type de produit fraise à dresser
Facteur de correction fz 1,25
Profondeur de coupe application chanfreinage

Identification et classification

Référence article 203620 5
EAN / GTIN 4045197764966
Réf. fabricant 203620 5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
120
Acier < 750 N/mm²
P
110
Acier < 900 N/mm²
P
100
Acier < 1100 N/mm²
P
90
Acier < 1400 N/mm²
P
80
Acier < 55 HRC
H
60
Acier < 60 HRC
H
50
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Pour les opérations de finition. Géométrie spéciale pour une évacuation des copeaux optimale. Pour le contourage en finition. Modèle très robuste grâce à l'âme renforcée.

Utilisation:

Parfaites pour les profondeurs de coupe élevées.