• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise carbure monobloc GARANT Master Alu HPC, DLC, ⌀ h6 DC: 20mm

Réf.: 203205 20
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
46 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h6 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement DLC
Stratégie d’usinage HPC
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 5
Diamètre des dents Dc 20 mm
Longueur de coupe Lc 100 mm
Longueur totale L 175 mm
Diamètre de queue DS 20 mm
Angle d’hélice 38 degrés
Classe de tolérance h6
Nuance de coupe carbure monobloc
Longueur de col A 108 mm
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Av. arrosage min. moyennement adaptée
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,07 mm
Profondeur de coupe max., chanfreinage 100 mm
Av. arrosage max. adaptée
Eingriffsbreite max. ae 0,05×D
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 20 mm
Usinage à sec adaptée
Classe de tolérance de barre h6
Longueur queue LS 67 mm
Type de queue HA
Air adaptée
Lubrifiant oui
Série Master Alu
Référence fabricant GARANT Master Alu VHM-Fräser
Groupe d’usinage N (métaux non ferreux); O (divers)
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Diamètre de positionnement libre D1 19,5 mm
Qualité d’équilibrage G 2,5
Sens de l’hélice droite
Coin / Arête 1
Angle du chanfrein de bec 90 degrés
Pas des arêtes de coupe différence
Direction de l’approche position horizontale
Nombre de goujures 5
Groupe d’applications d’outillage W
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Vorschub pro Zahn in aluminium à copeaux courts
Interface interface 1
Classe de tolérance h6
Longueur fonctionnelle 108 mm
Vitesse de rotation max. 13 000 min-1
Poids 644,1 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Procédé d’usinage dressage (FEC); fraisage circulaire (FZI); fraisage par génération (FWA); rainurage (FNU)
Bague de couleur jaune
type de produit fraise à dresser
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 1,5
Profondeur de coupe min. 0,01 mm
Profondeur de coupe application chanfreinage

Identification et classification

Référence article 203205 20
EAN / GTIN 4062406120023
Réf. fabricant 203205 20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu.
N
500
Alu (à copeaux courts)
N
450
Alu > 10% Si
N
400
PMMA Acrylique
N
180
PE-HD
N
140
PA 66
N
180
PEEK
N
130
PF 31
N
110
PVDF GF20
N
160
POM GF25
N
140
PA 66 GF30
N
140
PEEK GF30
N
120
PTFE CF25
N
140
Honeycomb Sandwich
N
260
Cu
N
140
CuZn
N
120
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Pour les opérations de finition.
Géométrie spéciale pour une évacuation des copeaux optimale.
Grande autostabilité et faibles vibrations grâce au pas différentiel.
Pour le détourage en passe de finition.

Remarque(s):

Commander la version non revêtue avec le code art. 203209.