{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Revêtement | TiAlN | |
| Stratégie d’usinage | HPC | |
| Nombre de dents effectives (périphérie) Z | 5 | |
| Diamètre des dents Dc | 10 mm | |
| Longueur de coupe Lc | 22 mm | |
| Longueur totale L | 72 mm | |
| Diamètre de queue DS | 10 mm | |
| Angle d’hélice | 40 degrés | |
| Classe de tolérance | e8 | |
| Rayon d’angle R | 0,2 mm | |
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Longueur de col A | 32 mm | |
| Arrosage interne | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Vorschub pro Zahn Besäumen fz | 0,042 mm | |
| Profondeur de coupe max., rainures pleines | 10 mm | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz | 0,034 mm | |
| Eingriffsbreite max. ae | 1×D | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL01000105 | |
| Format d’image | queue lisse | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 10 mm | |
| Classe de tolérance de barre | h6 | |
| Longueur queue LS | 38 mm | |
| Type de queue | HA | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | Master Titan | |
| Référence fabricant | GARANT Master Titan VHM Schaftfräser | |
| Groupe d’usinage | S (matériaux difficiles à usiner) | |
| Tolérance diamètre des dents | classe de tolérance ISO | |
| Diamètre de positionnement libre D1 | 9,7 mm | |
| Nombre de dents effectives (face frontale) Z | 5 | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Nombre d’angles | 1 | |
| Coin / Arête | 1 | |
| Angles | comme rayon | |
| Angle d’arc de coupe max. | 32,86 degrés | |
| Direction de l’approche | position horizontale, oblique et verticale | |
| Nombre de goujures | 5 | |
| Groupe d’applications d’outillage | N | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | VHM / TIALN | |
| Vorschub pro Zahn in | titane > 850 N/mm2 | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur fonctionnelle | 30 mm | |
| Vitesse de rotation max. | 25 000 min-1 | |
| Poids | 68 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Norme | DIN 6527 | |
| Procédé d’usinage | dressage (FEC); fraisage circulaire (FZI); rainurage (FNU) | |
| Bague de couleur | rose | |
| type de produit | fraise à dresser | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Facteur de correction fz | 2,3 | |
| Profondeur de coupe min. | 0,2 mm | |
| Profondeur de coupe application | rainures pleines |
| Référence article | 203157 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197989772 | |
| Réf. fabricant | 203157 10 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |