• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Fraise carbure monobloc avec brise-copeaux TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 10mm

Réf.: 203104 10
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement TiAlN
Stratégie d’usinage TPC
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 7
Diamètre des dents Dc 10 mm
Longueur de coupe Lc 40 mm
Longueur totale L 89 mm
Diamètre de queue DS 10 mm
Angle d’hélice 37 degrés
Classe de tolérance f8
Profondeur de coupe max. L2 40 mm
Largeur du chanfrein de bec 0,2 mm
Nuance de coupe carbure monobloc
Longueur de col A 48 mm
Av. arrosage min. adaptée
Av. arrosage max. adaptée
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL01001005
Format d’image avec rainure longitudinale
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 10 mm
Usinage à sec moyennement adaptée
Type d’attachement tenon
Classe de tolérance de barre h$06
Longueur queue LS 41 mm
Huile adaptée
Type de queue HB
Air moyennement adaptée
Lubrifiant non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
longueur tête L3 40 mm
Type de fraise ISO N
Angle de coupe arrière 37 degrés
Angle de coupe latéral 0 degrés
Sens de l’hélice droite
Nombre d’angles 1
Coin / Arête 1
Angles comme chanfrein
Angle du chanfrein de bec 45 degrés
Pas des arêtes de coupe différence
Angle d’arc de coupe max. 25,84 degrés
nombre de brise-copeaux 1
Direction de l’approche position horizontale et oblique
Nombre de goujures 7
propriété de l’angle d’hélice différence
Interface interface 1
Longueur fonctionnelle 40 mm
Poids 74 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Procédé d’usinage dressage (FEC)
Bague de couleur bleu
type de produit fraise à dresser
Facteur de correction fz 1,5
Profondeur de coupe min. 0,7 mm

Identification et classification

Référence article 203104 10
EAN / GTIN 4045197814678
Réf. fabricant 203104 10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
320
Acier < 750 N/mm²
P
290
Acier < 900 N/mm²
P
260
Acier < 1100 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
160
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Fraise hautes performances avec pas de denture et d'hélice différentiels. Résistance à la rupture par flexion optimisée par utilisation de substrats à grains ultra-fins.
Brise-copeaux décalés.

Remarque(s):

hmax: les valeurs indiquées dans le tableau sont des valeurs maximales.
ae max = 0,05×D pour l'usinage TPC.