• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Fraise carbure monobloc avec brise-copeaux TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 8mm

Réf.: 203091 8
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement TiAlN
Stratégie d’usinage TPC
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 5
Diamètre des dents Dc 8 mm
Longueur de coupe Lc 40 mm
Longueur totale L 81 mm
Diamètre de queue DS 8 mm
Angle d’hélice 37 degrés
Classe de tolérance f8
Profondeur de coupe max. L2 40 mm
Largeur du chanfrein de bec 0,16 mm
Nuance de coupe carbure monobloc
Longueur de col A 44 mm
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00801005
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0080 mm
Classe de tolérance de barre h$06
Longueur queue LS 37 mm
Type de queue HB
Lubrifiant non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
longueur tête L3 40 mm
Type de fraise ISO N
Qualité d’équilibrage G 2,5 mit HB
Angle de coupe arrière 37 degrés
Angle de coupe latéral 0 degrés
Sens de l’hélice droite
Nombre d’angles 1
Coin / Arête 1
Angles comme chanfrein
Angle du chanfrein de bec 45 degrés
Pas des arêtes de coupe différence
Angle d’arc de coupe max. 19,95 degrés
nombre de brise-copeaux 5
Direction de l’approche position horizontale et oblique
propriété de l’angle d’hélice différence
Interface interface 1
Longueur utile L1 40 mm
Longueur fonctionnelle 40 mm
Poids 67 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Procédé d’usinage dressage (FEC)
Bague de couleur vert
type de produit fraise à dresser
Facteur de correction fz 2
Profondeur de coupe min. 0,2 mm

Identification et classification

Référence article 203091 8
EAN / GTIN 4045197814401
Réf. fabricant 203091 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
350
Acier < 750 N/mm²
P
310
Acier < 900 N/mm²
P
270
Acier < 1100 N/mm²
P
200
Acier < 1400 N/mm²
P
120
TOOLOX 33
H
50
TOOLOX 44
H
30
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
20
INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Fraise universelle hautes performances spécialement conçue pour l'usinage TPC.
Ame renforcée. Brise-copeaux décalés. Résistance à la rupture par flexion optimisée par utilisation de substrats à grains ultra-fins.

Remarque(s):

hmax: Les valeurs indiquées dans le tableau sont des valeurs maximales.
ae max = 0,03×D pour l'usinage TPC.