• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise carbure monobloc GARANT Steel HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 20mm

Réf.: 203053 20
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
61 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement TiAlN
Stratégie d’usinage HPC
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 4
Diamètre des dents Dc 20 mm
Longueur de coupe Lc 26 mm
Longueur totale L 92 mm
Diamètre de queue DS 20 mm
Angle d’hélice 38 degrés
Classe de tolérance f8
Largeur du chanfrein de bec 0,4 mm
Nuance de coupe carbure monobloc
Longueur de col A 42 mm
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Av. arrosage min. moyennement adaptée
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,13 mm
Profondeur de coupe max., rainures pleines 25 mm
Profondeur de coupe max., chanfreinage 26 mm
Av. arrosage max. adaptée
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,1 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,5×D
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Usinage à sec adaptée
Classe de tolérance de barre h6
Dimensions de l’attachement 20
Longueur queue LS 50 mm
Type de queue HB
Air adaptée
Lubrifiant oui
Série Master Steel
Référence fabricant GARANT Steel VHM-Schaftfräser HPC
Groupe d’usinage, spécifique au fabricant P
Groupe d’usinage K (fonte); M (acier inoxydable); P (acier)
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 4
Sens de l’hélice droite
Coin / Arête 1
Angles comme chanfrein
Angle du chanfrein de bec 45 degrés
Pas des arêtes de coupe différence
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Nombre de goujures 4
propriété de l’angle d’hélice différence
Groupe d’applications d’outillage N
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM ALCRN
Vorschub pro Zahn in acier < 900 N/mm2
Interface interface 1
Classe de tolérance f8
Longueur utile L1 26 mm
Longueur fonctionnelle 67 mm
Poids 353 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme DIN 6527
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage dressage (FEC); rainurage (FNU)
Bague de couleur vert
type de produit fraise à dresser
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 2
Profondeur de coupe min. 0,4 mm
Profondeur de coupe application rainures pleines; chanfreinage

Identification et classification

Référence article 203053 20
EAN / GTIN 4069515028417
Réf. fabricant 203053 20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
250
Acier < 750 N/mm²
P
200
Acier < 900 N/mm²
P
180
Acier < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Fonte GG(G)
K
120
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Pour l’ébauche et la finition. Pour une utilisation dans des processus d’usinage instables et pour l’usinage de pièces complexes.
Jusqu’à 1×D dans la masse avec avances maximales et très faible génération de vibrations.
Pour la profondeur d’usinage admissible maximale, tenir compte du rapport cote LC (longueur de coupe) / ⌀ DC (⌀ de coupe)!

Avantage(s):

Forme de goujure optimisée, dépouille excentrée, goujures larges.

Remarque(s):

Produit succédant à 203031.