• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise ébauche carbure monobloc GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 12mm

Réf.: 203038 12
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
197 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement TiAlN
Stratégie d’usinage HPC
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 4
Diamètre des dents Dc 12 mm
Longueur de coupe Lc 26 mm
Longueur totale L 120 mm
Diamètre de queue DS 12 mm
Angle d’hélice 37 degré
Classe de tolérance f8
Profondeur de coupe max. L2 26 mm; 8,4 mm
Largeur du chanfrein de bec 0,24 mm
Nuance de coupe carbure monobloc
Longueur de col A 75 mm
Arrosage interne non
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL01201005
Classe de tolérance de barre h6
Longueur queue LS 45 mm
Type de queue HB
Lubrifiant oui
Série Master Steel
Référence fabricant GARANT Master Steel VHM-Schruppfräser
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Diamètre de positionnement libre D1 11,6 mm
longueur tête L3 26 mm
Longueur d’épaulement 73 mm
Type de fraise ISO N
Angle de coupe arrière 0 degré
Angle de coupe latéral 0 degré
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 4
Sens de l’hélice droite
Coin / Arête 1
Angles comme chanfrein
angle du chanfrein de bec 45 degré
Pas des arêtes de coupe différence
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
propriété de l’angle d’hélice différence
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Interface interface 1
Poids 220 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Procédé d’usinage dressage (FEC)
Bague de couleur vert
type de produit fraise à dresser
Facteur de correction fz 1,25
Profondeur de coupe min. 0,3 mm

Identification et classification

Référence article 203038 12
EAN / GTIN 4045197718945
Réf. fabricant 203038 12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
125
Acier < 750 N/mm²
P
95
Acier < 900 N/mm²
P
85
Acier < 1100 N/mm²
P
80
Acier < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
35
Fonte GG(G)
K
85
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Pour l’ébauche et la finition jusqu’à 0,7×D en pleine matièreavec avances maximales et très faible génération de vibrations.

Avantage(s):

Forme de goujure optimisée, dépouille excentrée, goujures larges.