Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article alternatif :

Fraise carbure monobloc HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 6mm

Réf.: 203025 6

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 203025 6
EAN / GTIN 4045197547996
Réf. fabricant 203025 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
120
Acier < 750 N/mm²
P
110
Acier < 900 N/mm²
P
100
Acier < 1100 N/mm²
P
90
Acier < 1400 N/mm²
P
80
TOOLOX 33
H
70
TOOLOX 44
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec