• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise ébauche carbure monobloc MTC / TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 20mm

Réf.: 202979 20
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement TiAlN
Stratégie d’usinage MTC
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 4
Diamètre des dents Dc 20 mm
Longueur de coupe Lc 41 mm
Longueur totale L 104 mm
Diamètre de queue DS 20 mm
Angle d’hélice 45 degrés
Classe de tolérance f8
Rayon d’angle R 0,3 mm
Nuance de coupe carbure monobloc
Longueur de col A 50 mm
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Av. arrosage min. moyennement adaptée
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,05 mm
Profondeur de coupe max., rainures pleines 20 mm
Profondeur de coupe max., chanfreinage 41 mm
Av. arrosage max. moyennement adaptée
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,045 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,15×D
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL02000105
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 20 mm
Usinage à sec adaptée
Classe de tolérance de barre h6
Longueur queue LS 50 mm
Type de queue HA
Air adaptée
Lubrifiant oui
Référence fabricant VHM-Schruppfräser
Groupe d’usinage H (matériaux durs); P (acier)
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Diamètre de positionnement libre D1 19 mm
Longueur d’épaulement 50 mm
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 4
Sens de l’hélice droite
Nombre d’angles 1
Coin / Arête 1
Angles comme rayon
Identification de forme, spécifique au fabricant H
Pas des arêtes de coupe différence
Angle d’arc de coupe max. 36,87 degrés
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Nombre de goujures 4
propriété de l’angle d’hélice différence
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM TIALN
Vorschub pro Zahn in acier < 60 HRC
Interface interface 1
Classe de tolérance f8
Vitesse de rotation max. 13 000 min-1
Poids 415 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage dressage (FEC); rainurage (FNU)
Bague de couleur rouge
type de produit fraise à dresser
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 2
Profondeur de coupe min. 0,01 mm
Profondeur de coupe application rainures pleines; chanfreinage

Identification et classification

Référence article 202979 20
EAN / GTIN 4062406245429
Réf. fabricant 202979 20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
P
160
Acier < 1100 N/mm²
P
115
Acier < 1400 N/mm²
P
115
Acier < 55 HRC
H
60
Acier < 60 HRC
H
30
Acier < 65 HRC
H
25
Acier < 67 HRC
H
20
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Nette réduction de l’effort de coupe grâce à l’hélice à 45°.

Utilisation:

Spécialement conçues pour les applications MTC (Multi Task Cutting) sur la nouvelle génération de centres de tournage/fraisage.

Remarque(s):

Pour les matières > 55 HRC, nous recommandons de réduire la profondeur d'avance à ap = 0,25×D...0,5×D.