• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise carbure monobloc GARANT INOX avec brise-copeaux HPC / TPC, AlTiN, ⌀ e8 DC: 12mm

Réf.: 202954 12
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
79 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement AlTiN
Stratégie d’usinage HPC
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 4
Diamètre des dents Dc 12 mm
Longueur de coupe Lc 26 mm
Longueur totale L 83 mm
Diamètre de queue DS 12 mm
Angle d’hélice 40 degré
Classe de tolérance e8
Profondeur de coupe max. L2 12 mm; 26 mm
Rayon d’angle R 0,2 mm
Nuance de coupe HC-K30
Longueur de col A 38 mm
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL01201005
Classe de tolérance de barre h6
Longueur queue LS 46,5 mm
Diamètre de barre, dimension supérieure 0 mm
Diamètre de barre, dimension inférieure -0,011 mm
Type de queue HB
Lubrifiant oui
Série INOX
Référence fabricant GARANT INOX VHM-Fräser mit Spanteilern
Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité HC-K30
Désignation normalisée nuance de coupe, 3e priorité HC-K30
Groupe d’usinage, spécifique au fabricant M,P
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Diamètre de positionnement libre D1 11,6 mm
longueur tête L3 26 mm
Type de fraise ISO L
Angle de coupe arrière 8 degré
Angle de coupe latéral 5 degré
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 4
Nombre de dents centrales 4
Sens de l’hélice droite
dynamique 40 mm
Nombre d’angles 1
Coin / Arête 1
Angles comme rayon
Pas des arêtes de coupe différence
Angle d’arc de coupe max. 37 degré
nombre de brise-copeaux 1
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Groupe d’applications d’outillage N, H
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Interface interface 1
Longueur utile L1 36 mm
Longueur fonctionnelle 60,5 mm
Poids 130 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme DIN 6527
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage dressage (FEC); rainurage (FNU); surfaçage (FPL)
Bague de couleur bleu
type de produit fraise à dresser
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 2,5
Profondeur de coupe min. 0,2 mm

Identification et classification

Référence article 202954 12
EAN / GTIN 4069515039680
Réf. fabricant 202954 12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
240
Acier < 750 N/mm²
P
220
Acier < 900 N/mm²
P
200
Acier < 1100 N/mm²
P
180
Acier < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
90
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Fraise avec géométrie optimisée et revêtement hautes performances moderne pour des performances d’usinage optimales dans divers aciers inoxydables. Egalement utilisable dans les matériaux duplex. Cotes similaires à DIN 6527.

Remarque(s):

Avec brise-copeaux pour une évacuation contrôlée des copeaux. Pour un travail en toute sécurité dans la fabrication automatisée grâce à une évacuation sûre des copeaux hors de la pièce. Valeurs de coupe pour l’usinage TPC dans ToolScout.