{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Revêtement | TiAlN | |
| Nombre de dents effectives (périphérie) Z | 4 | |
| Diamètre des dents Dc | 6 mm | |
| Longueur de coupe Lc | 30 mm | |
| Longueur totale L | 100 mm | |
| Diamètre de queue DS | 6 mm | |
| Angle d’hélice | 35 degré | |
| Classe de tolérance | e8 | |
| Profondeur de coupe max. L2 | 3 mm; 30 mm | |
| Largeur du chanfrein de bec | 0,07 mm | |
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Longueur de col A | 64 mm | |
| Arrosage interne | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL00601005 | |
| Format d’image | Standard | |
| Longueur queue LS | 36 mm | |
| Type de queue | HB | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | VHM-Fräser | |
| Tolérance diamètre des dents | classe de tolérance ISO | |
| Type de fraise ISO | N | |
| Angle de coupe arrière | 35 degré | |
| Angle de coupe latéral | 8 degré | |
| Nombre de dents effectives (face frontale) Z | 4 | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Coin / Arête | 1 | |
| Angles | comme chanfrein | |
| angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
| Direction de l’approche | position horizontale, oblique et verticale | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | VHM | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur utile L1 | 30 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 30 mm | |
| Poids | 40 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Norme | Werksnorm | |
| Procédé d’usinage | dressage (FEC) | |
| Bague de couleur | sans | |
| type de produit | fraise à dresser | |
| Facteur de correction fz | 1,25 | |
| Profondeur de coupe min. | 0,07 mm |
| Référence article | 202825 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197948151 | |
| Réf. fabricant | 202825 6 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |