• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise carbure monobloc, non revêtu, ⌀ e8 DC: 12mm

Réf.: 202680 12
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
165 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement sans revêtement
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 4
Diamètre des dents Dc 12 mm
Longueur de coupe Lc 28 mm
Longueur totale L 84 mm
Diamètre de queue DS 12 mm
Angle d’hélice 30 degré
Classe de tolérance e8
Profondeur de coupe max. L2 6 mm; 28 mm
Nuance de coupe carbure monobloc
Longueur de col A 39 mm
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL01201005
Format d’image Standard
Classe de tolérance de barre h6
Type de queue HB
Lubrifiant oui
Référence fabricant VHM-Fräser
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Type de fraise ISO N
Angle de coupe arrière 0 degré
Angle de coupe latéral 0 degré
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 4
Sens de l’hélice droite
Coin / Arête 1
Angles comme chanfrein
angle du chanfrein de bec 90 degré
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Interface interface 1
Poids 116 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Procédé d’usinage dressage (FEC)
Bague de couleur sans
type de produit fraise à dresser
Facteur de correction fz 1,25
Profondeur de coupe min. 0,01 mm

Identification et classification

Référence article 202680 12
EAN / GTIN 4045197117809
Réf. fabricant 202680 12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
Acier < 500 N/mm²
P
70
Acier < 750 N/mm²
P
60
Acier < 900 N/mm²
P
55
Acier < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
Fonte GG(G)
K
55
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Dépouille excentrée.