• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise carbure monobloc, non revêtu, ⌀ e8 DC: 3mm

Réf.: 202299 3
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
338 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement sans revêtement
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 3
Diamètre des dents Dc 3 mm
Longueur de coupe Lc 8 mm
Longueur totale L 57 mm
Diamètre de queue DS 6 mm
Angle d’hélice 45 degré
Classe de tolérance e8
Profondeur de coupe max. L2 8 mm; 1,5 mm
Largeur du chanfrein de bec 0,13 mm
Nuance de coupe carbure monobloc
Longueur de col A 21 mm
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00601005
Longueur queue LS 40,4 mm
Type de queue HB
Lubrifiant oui
Référence fabricant VHM-Fräser
Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité carbure monobloc
Désignation normalisée nuance de coupe, 3e priorité carbure monobloc
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Diamètre de positionnement libre D1 6 mm
longueur tête L3 11 mm
Type de fraise ISO G
Angle de coupe arrière 6 degré
Angle de coupe latéral 3 degré
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 3
Nombre de dents centrales 1
Sens de l’hélice droite
dynamique 9,425 mm
Nombre d’angles 1
Coin / Arête 1
Angles comme chanfrein
angle du chanfrein de bec 45 degré
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Nombre de goujures 3
Groupe d’applications d’outillage N
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Interface interface 1
Longueur utile L1 8 mm
Longueur fonctionnelle 39 mm
Vitesse de rotation max. 35 000 min-1
Poids 9 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme DIN 6527
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage dressage (FEC); fraisage de trous oblongs (fraisage de rainures de clavettes) (FNB)
Bague de couleur sans
type de produit fraise à dresser
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 1,25
Profondeur de coupe min. 0,1 mm

Identification et classification

Référence article 202299 3
EAN / GTIN 4045197862167
Réf. fabricant 202299 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
170
Alu (à copeaux courts)
N
140
Alu > 10% Si
N
100
Acier < 500 N/mm²
P
70
Acier < 750 N/mm²
P
60
Acier < 900 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
Fonte GG(G)
K
55
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Cotes similaires à DIN 6527.