• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Fraise carbure monobloc, AlCrN, ⌀ e8 DC: 2,5mm

Réf.: 202294 2,5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
463 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Av. arrosage min. adaptée
Av. arrosage max. adaptée
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00601005
Format d’image surface de serrage droite
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 6 mm
Usinage à sec adaptée
Type d’attachement tenon
Diamètre de queue 6 mm
Longueur de queue 28,47 mm
Huile adaptée
Type de queue HB
Air adaptée
Nuance de coupe carbure monobloc
Revêtement AlCrN
Diamètre des dents 2,5 mm
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Classe de tolérance e8
Longueur de coupe 6 mm
Longueur tête 6 mm
Longueur d’épaulement 15 mm
Type de fraise ISO Fraise à dresser
Angle de coupe arrière 6 degré
Angle de coupe latéral 3 degré
Nombre de dents effectives, périphérie 3
Nombre de dents effectives, face frontale 3
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice 45 degré
Coin / Arête 1
Angles comme chanfrein
Largeur du chanfrein de bec 0,1 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Pas des arêtes de coupe identique
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Interface interface 1
Longueur de col 23 mm
Longueur utile 6 mm
Longueur totale 50 mm
Longueur fonctionnelle 0 mm
Poids 13,39 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme DIN 6527
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage Dressage; rainurage; surfaçage
Bague de couleur sans
Type de produit fraise à dresser
Facteur de correction fz 1,25
Profondeur de coupe min. 0,1 mm; 0,1 mm
Profondeur de coupe max. 6 mm; 1,25 mm

Identification et classification

Référence article 202294 2,5
EAN / GTIN 4045197880338
Réf. fabricant 202294 2,5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Acier < 500 N/mm²
P
120
Acier < 750 N/mm²
P
110
Acier < 900 N/mm²
P
100
Acier < 1100 N/mm²
P
70
Acier < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Fonte GG(G)
K
90
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Cotes similaires à DIN 6527.
Revêtement perfectionné pour l'utilisation universelle dans l'acier et la fonte.