• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Mini-fraise carbure monobloc GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 5mm

Réf.: 202291 5
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
73 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement TiAlN
Stratégie d’usinage HPC
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 3
Diamètre des dents Dc 5 mm
Longueur de coupe Lc 8 mm
Longueur totale L 50 mm
Diamètre de queue DS 6 mm
Angle d’hélice 30 degrés
Classe de tolérance e8
Nuance de coupe carbure monobloc
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Av. arrosage min. moyennement adaptée
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,028 mm
Profondeur de coupe max., rainures pleines 7,5 mm
Profondeur de coupe max., chanfreinage 8 mm
Av. arrosage max. adaptée
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,025 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,5×D
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00601005
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 6 mm
Usinage à sec adaptée
Classe de tolérance de barre h6
Longueur queue LS 37,8 mm
Type de queue HB
Air adaptée
Lubrifiant oui
Série Master Steel
Référence fabricant GARANT Master Steel VHM-Mini-Fräser
Groupe d’usinage K (fonte); M (acier inoxydable); P (acier)
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 3
Sens de l’hélice droite
Coin / Arête 1
Angle du chanfrein de bec 90 degrés
Identification de forme, spécifique au fabricant N
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Nombre de goujures 3
Groupe d’applications d’outillage N
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Vorschub pro Zahn in acier < 900 N/mm2
Interface interface 1
Longueur utile L1 8 mm
Longueur fonctionnelle 10 mm
Vitesse de rotation max. 45 000 min-1
Poids 17,4 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage dressage (FEC); rainurage (FNU)
Bague de couleur vert
type de produit fraise à dresser
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 1,5
Profondeur de coupe min. 0,01 mm
Profondeur de coupe application rainures pleines; chanfreinage

Identification et classification

Référence article 202291 5
EAN / GTIN 4062406271589
Réf. fabricant 202291 5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
290
Alu > 10% Si
N
240
Acier < 500 N/mm²
P
140
Acier < 750 N/mm²
P
120
Acier < 900 N/mm²
P
100
Acier < 1100 N/mm²
P
70
Acier < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
Fonte GG(G)
K
85
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Arête extra courte pour une stabilité maximale. Longueur de queue suivant DIN pour un meilleur maintien de l'outil dans le porte-outils. La durée de vie de l'outil est ainsi considérablement accrue.
Faites des économies sur les frais de réaffûtage: il est en effet plus avantageux d'utiliser les mini-fraises en carbure monobloc jusqu'à la limite d'usure que de les réaffûter.
Outil pour usinage universel.