Fraise carbure monobloc, non revêtu, ⌀ e8 DC: 18mm

Réf.: 202277 18
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
63 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Av. arrosage min. adaptée
Av. arrosage max. adaptée
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Format d’image surface de serrage droite; surface de serrage droite
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 18 mm
Usinage à sec moyennement adaptée
Type d’attachement tenon
Diamètre de queue 18 mm
Longueur de queue 60 mm
Huile adaptée
Type de queue HB
Air moyennement adaptée
Nuance de coupe carbure monobloc
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Revêtement sans revêtement
Diamètre des dents 18 mm
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Classe de tolérance e8
Longueur de coupe 32 mm
Longueur tête 37 mm
Type de fraise ISO Fraise à dresser
Angle de coupe arrière 6 degré
Angle de coupe latéral 3 degré
Nombre de dents effectives, périphérie 3
Nombre de dents effectives, face frontale 3
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice 30 degré
Coin / Arête 1
Angles comme chanfrein
Largeur du chanfrein de bec 0,4 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Pas des arêtes de coupe identique
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Interface interface 1
Longueur de col 44 mm
Longueur totale 92 mm
Longueur fonctionnelle 0 mm
Poids 281 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme DIN 6527
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage Dressage; rainurage
Bague de couleur sans
Type de produit fraise à dresser
Facteur de correction fz 1,25
Profondeur de coupe min. 0,1 mm
Profondeur de coupe max. 18 mm; 32 mm

Identification et classification

Référence article 202277 18
EAN / GTIN 4045197865779
Réf. fabricant 202277 18
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
170
Alu (à copeaux courts)
N
140
Alu > 10% Si
N
100
Acier < 500 N/mm²
P
70
Acier < 750 N/mm²
P
60
Acier < 900 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
Fonte GG(G)
K
55
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Cotes similaires à DIN 6527.