• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise carbure monobloc avec arrosage interne MTC, non revêtu, ⌀ DC: 8mm

Réf.: 202249 8
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
77 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement sans revêtement
Stratégie d’usinage MTC
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 3
Diamètre des dents Dc 8 mm
Longueur de coupe Lc 21 mm
Longueur totale L 63 mm
Diamètre de queue DS 8 mm
Angle d’hélice 45 degré
Profondeur de coupe max. L2 21 mm; 8 mm
Largeur du chanfrein de bec 0,2 mm
Nuance de coupe carbure monobloc
Longueur de col A 27 mm
Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Référence fabricant VHM-Fräser mit Innenkühlung MTC
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0080 mm
Classe de tolérance de barre h6
Longueur queue LS 37,7 mm
Type de queue HA
Diamètre de positionnement libre D1 7,4 mm
longueur tête L3 21 mm
Longueur d’épaulement 25 mm
Qualité d’équilibrage G 2,5
Angle de coupe arrière 0 degré
Angle de coupe latéral 0 degré
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 3
Sens de l’hélice droite
Coin / Arête 1
Angles comme chanfrein
angle du chanfrein de bec 45 degré
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Nombre de goujures 3
propriété de l’angle d’hélice différence
Interface interface 1
Classe de tolérance h6
Longueur utile L1 21 mm
Poids 37 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme DIN 6527
Procédé d’usinage dressage (FEC)
Bague de couleur jaune
type de produit fraise à dresser
Facteur de correction fz 3
Profondeur de coupe min. 0,2 mm

Identification et classification

Référence article 202249 8
EAN / GTIN 4045197657329
Réf. fabricant 202249 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu.
N
190
Alu (à copeaux courts)
N
150
Alu > 10% Si
N
120
PMMA Acrylique
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb Sandwich
N
180
Cu
N
120
CuZn
N
150
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Avec dépouille excentrée et polissage supplémentaire dans les goujures pour une excellente évacuation des copeaux dans les matériaux en aluminium à copeaux longs.
Cotes similaires à DIN 6527 longue.

Utilisation:

Spécialement conçues pour les applications MTC (Multi Task Cutting) sur la nouvelle génération de centres de tournage/fraisage.