• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise carbure monobloc, non revêtu, ⌀ e8 DC: 3mm

Réf.: 202242 3
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
307 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement sans revêtement
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 3
Diamètre des dents Dc 3 mm
Longueur de coupe Lc 9 mm
Longueur totale L 65 mm
Diamètre de queue DS 6 mm
Angle d’hélice 45 degré
Classe de tolérance e8
Profondeur de coupe max. L2 9 mm; 1,5 mm
Nuance de coupe carbure monobloc
Longueur de col A 20 mm
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Référence fabricant VHM-Fräser
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00600105
Format d’image Standard
Classe de tolérance de barre h$06
Longueur queue LS 45 mm
Type de queue HA
Groupe d’usinage N (métaux non ferreux)
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
longueur tête L3 11 mm
Type de fraise ISO Fraise à dresser
Angle de coupe arrière 14 degré
Angle de coupe latéral 10 degré
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 3
Sens de l’hélice droite
Coin / Arête 1
Angles comme chanfrein
angle du chanfrein de bec 90 degré
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Interface interface 1
Longueur fonctionnelle 9 mm
Poids 21 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Procédé d’usinage dressage (FEC)
Bague de couleur jaune
type de produit fraise à dresser
Facteur de correction fz 3
Profondeur de coupe min. 0,01 mm

Identification et classification

Référence article 202242 3
EAN / GTIN 4045197767097
Réf. fabricant 202242 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu.
N
170
Alu (à copeaux courts)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
PMMA Acrylique
N
160
PE-HD
N
110
PA 66
N
130
PEEK
N
110
PF 31
N
90
Honeycomb Sandwich
N
160
Cu
N
120
CuZn
N
150
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Avec dépouille excentrée etpolissage supplémentaire dans les goujures pour une excellente évacuation des copeaux dans les matériaux en aluminium à copeaux longs.

Utilisation:

Pour l'ébauche et la finition.