• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

maco HS Sachet entrebâilleur pour profil PVC

Réf.: 201644 N° de catalogue.: 90948

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Éléments supplémentaires Pièces individuelles
Éléments de grandes surfaces Accessoires
surface argent
type pour 300150 kg
Type de vitrage / PVC Vitrage extérieur; Vitrage intérieur; Vitrage de seuils
application pour entrebâilleur ou pour schéma C p PVC
Type de rail Rail de roulement

Identification et classification

Référence article 201644
Numéro de catalogue 90948
EAN / GTIN 9004186809342
Réf. fabricant 102948

Description

Description:

bas sur glissière en alu