maco HS Bloc de verrouillage 300kg

Réf.: 203199 N° de catalogue.: 90948
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 186.50
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Éléments supplémentaires Pièces individuelles
Éléments de grandes surfaces Accessoires
surface argent
type pour 300 et 400 kg
Type de vitrage / PVC Vitrage extérieur; Vitrage intérieur; Vitrage de seuils
application pour entrebâilleur ou pour schéma C p bois
Type de rail Rail de roulement

Identification et classification

Référence article 203199
Numéro de catalogue 90948
EAN / GTIN 9004186901930
Réf. fabricant 103060

Description

Description:

bas sur glissière en alu

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier