Marteau en métal léger

Réf.: 2015110
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2015110
EAN / GTIN 4017981004305
Réf. fabricant 2015110
Article hors catalogue L60160 5759

Description

Description:

Manche en fibre de verre pratiquement incassable avec poignée plastique, Manche en fibre de verre presque incassable avec poignée en plastique

Caractéristique(s):

  • longueur totale [mm] : 300 mm
  • contenu (nombre de pièces) : 1 tlg.
  • poids de la tête [g] : 250 g
  • tête Ø 1 [mm] : 40 mm
  • matériau : Aluminium
  • poids net [kg] : 0,47 kg
  • Stielmaterial : Fibre de verre