Plaque de mesure normalisée pour projecteur de mesure Ø 250 mm

Réf.: 201384
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Marbre de mesure

Identification et classification

Référence article 201384
Réf. fabricant 201384
Article hors catalogue L40700 937
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Pour les projecteurs de mesure. Les plaques de mesure normalisées élargissent le champ d'application et l'efficacité des projecteurs de mesure Mitutoyo. Les plaques de mesure offrent les avantages suivants : Disponibles avec un diamètre de 250, 300, 340, 500 et 600 mm et donc adaptés aux diamètres d'écran des projecteurs de mesure Mitutoyo. Un contrôle rapide et simple d'un grand nombre de profils et d'échelles ainsi que de longueurs, hauteurs, parallélisme, angles, rayons, cônes, positions d'alésage, diamètres et profils de filetage ou de denture normalisés. Toutes les plaques de mesure sont fabriquées dans un plastique peu déformable et sont recouvertes d'une couche de protection.

Caractéristique(s):

Fonctions : Filets métriques ISO