{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| revêtement |
AlCrN
|
|
| Nombre de dents effectives (périphérie) Z |
2
|
|
| Diamètre des dents Dc |
7 mm
|
|
| Longueur de coupe Lc |
16 mm
|
|
| Longueur totale L |
63 mm
|
|
| Diamètre corps DS |
8 mm
|
|
| Angle d’hélice |
30 degrés
|
|
| Classe de tolérance |
e8
|
|
| Largeur du chanfrein de bec |
0,2 mm
|
|
| Nuance de coupe |
carbure monobloc
|
|
| Longueur de col A |
27 mm
|
|
| Arrosage interne |
non
|
|
| Entrée de liquide de refroidissement |
sans entrée de lubrifiant
|
|
| Sortie de liquide de refroidissement |
sans sortie de lubrifiant
|
|
| Av. arrosage min. |
adaptée
|
|
| Avance par dent - Dressage fz |
0,05 mm
|
|
| Profondeur de coupe max., rainures pleines |
7 mm
|
|
| Profondeur de coupe max., chanfreinage |
16 mm
|
|
| Av. arrosage max. |
adaptée
|
|
| Avance par dent - Rainurage fz |
0,04 mm
|
|
| Largeur de passe max. ae |
1×D; 0,3×D
|
|
| Position des interfaces |
côté machine
|
|
| Type de barre, interface 1 |
Queue cylindrique
|
|
| Format d’image |
surface de serrage droite
|
|
| Exécution barre |
système métrique
|
|
| Dimensions de barre, métriques |
8 mm
|
|
| Usinage à sec |
moyennement adaptée
|
|
| Type d’attachement |
tenon
|
|
| Classe de tolérance de barre |
h6
|
|
| Longueur queue LS |
34,63 mm
|
|
| type de queue |
HB
|
|
| Air |
adaptée
|
|
| lubrifiant |
oui
|
|
| Référence fabricant |
VHM-Fräser
|
|
| Tolérance diamètre des dents |
classe de tolérance ISO
|
|
| Diamètre de positionnement libre D1 |
6,8 mm
|
|
| Nombre de dents effectives (face frontale) Z |
2
|
|
| Sens de l’hélice |
droite
|
|
| Nombre d’angles |
1
|
|
| Coin / Arête |
1
|
|
| Angles |
comme chanfrein
|
|
| Angle du chanfrein de bec |
45 degrés
|
|
| Direction de l’approche |
position horizontale, oblique et verticale
|
|
| Nombre de goujures |
2
|
|
| Avance par dent en |
acier < 750 N/mm2
|
|
| groupe d’usinage |
K (fonte); M (acier inoxydable); P (acier)
|
|
| groupe d’applications d’outillage |
N
|
|
| nuances de coupe, désignation du fabricant |
VHM
|
|
| Interface |
interface 1
|
|
| Longueur utile L1 |
27 mm
|
|
| Sens de la coupe |
coupe à droite
|
|
| Exécution outil |
carbure plein
|
|
| Norme |
DIN 6527
|
|
| Procédé d’usinage |
dressage (FEC); rainurage (FNU)
|
|
| Bague de couleur |
sans
|
|
| Type de produit |
fraise à dresser
|
|
| Sommaire |
pièce unique
|
|
| Facteur de correction fz |
1,25
|
|
| Profondeur de coupe min. |
0,3 mm
|
|
| Profondeur de coupe application |
rainures pleines; chanfreinage
|
| Référence article | 201308 7 | |
| EAN / GTIN | 4045197863317 | |
| Réf. fabricant | 201308 7 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |