• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise carbure monobloc, AlCrN, ⌀ e8 DC: 1mm

Réf.: 201302 1
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
355 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

revêtement
AlCrN
Nombre de dents effectives (périphérie) Z
2
Diamètre des dents Dc
1 mm
Longueur de coupe Lc
3 mm
Longueur totale L
38 mm
Diamètre corps DS
3 mm
Angle d’hélice
30 degrés
Classe de tolérance
e8
Largeur du chanfrein de bec
0,1 mm
Nuance de coupe
carbure monobloc
Arrosage interne
non
Entrée de liquide de refroidissement
sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement
sans sortie de lubrifiant
Av. arrosage min.
adaptée
Avance par dent - Dressage fz
0,006 mm
Profondeur de coupe max., rainures pleines
0,5 mm
Profondeur de coupe max., chanfreinage
3 mm
Av. arrosage max.
adaptée
Avance par dent - Rainurage fz
0,005 mm
Largeur de passe max. ae
1×D; 0,3×D
Position des interfaces
côté machine
Type de barre
Queue cylindrique
Codage du point de séparation
ZYL00300105
Usinage à sec
moyennement adaptée
Classe de tolérance de barre
h6
type de queue
HA
Air
adaptée
lubrifiant
oui
Tolérance diamètre des dents
classe de tolérance ISO
Nombre de dents effectives (face frontale) Z
2
Sens de l’hélice
droite
Coin / Arête
1
Angles
comme chanfrein
Angle du chanfrein de bec
45 degrés
Direction de l’approche
position horizontale, oblique et verticale
Nombre de goujures
2
Avance par dent en
acier < 750 N/mm2
groupe d’usinage
K (fonte); M (acier inoxydable); P (acier)
groupe d’applications d’outillage
N
nuances de coupe, désignation du fabricant
VHM
Interface
interface 1
Poids
3,27 g
Sens de la coupe
coupe à droite
Exécution outil
carbure plein
Norme
DIN 6527
Procédé d’usinage
dressage (FEC); rainurage (FNU)
Bague de couleur
sans
Type de produit
fraise à dresser
Sommaire
pièce unique
Facteur de correction fz
1,25
Profondeur de coupe min.
0,13 mm
Profondeur de coupe application
rainures pleines; chanfreinage

Identification et classification

Référence article 201302 1
EAN / GTIN 4045197862259
Réf. fabricant 201302 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Acier < 500 N/mm²
P
120
Acier < 750 N/mm²
P
110
Acier < 900 N/mm²
P
100
Acier < 1100 N/mm²
P
70
Acier < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Fonte GG(G)
K
90
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Cotes similaires à DIN 6527.
Revêtement perfectionné pour l'utilisation universelle dans l'acier et la fonte.