Chapeau de pluie XL/XXL

Réf.: 200920033300XL/XXL
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
Couleur high vis gelb
Taille unisexe 2XL
Type de produit Bonnets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 200920033300XL/XXL
EAN / GTIN 7330509417454
Réf. fabricant 200920033300XL/XXL
Article hors catalogue L00980 2331

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, enduit de PU, coupe-vent et imperméable, respirant 240g/m²

Fonctionnalité
Coupe-vent et imperméable avec coutures soudées

Doublure
Doublure micro polaire

Détails
Protection supplémentaire dans le cou avec cordon de serrage et cordon réglable sous le menton

Description:

  • Chapeau de pluie en matière PU 100% imperméable avec coutures soudées, avec un bord conçu pour canaliser l'eau
  • Protection supplémentaire au dos et cordon de serrage réglable au menton
  • Doublure en micropolaire
  • Le tissu est certifié EN ISO 20471 en couleur 3300 et 5300, vêtements haute visibilité

Norme:

  • The fabric is certified according to EN ISO 20471, applies to colour 3300 and 5300