Crossbar for 2-jaw universal puller 20-10

Réf.: 20-10-T
Prix par 1 Piece
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Piece (TVA incluse)
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
Manufacturer’s designation Traverse für 2-armige Universal-Abzieher 20-10
Type of product two-leg extractor
Material steel

Identification et classification

Référence article 20-10-T
EAN / GTIN 4021176201301
Réf. fabricant 20-10-T
Article hors catalogue L80010 1542
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Germany, www.kukko.com

Description

Description:

  • The crossbars are replacement parts for 2-jaw universal pullers of series 20. The extractor jaws are infinitely adjustable on the crossbar.

Feature:

  • Material: tool steel
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)