• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Lame de scie sauteuse BIM métal <92 mm 25 pièces

Réf.: 1991567
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
  • Optimisé pour le matériau: M�tal
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
Matériau lame BiM
Longueur lame 92 mm
Optimisé pour le matériau M�tal
Type de produit Lames de scies sauteuses

Identification et classification

Référence article 1991567
EAN / GTIN 885363176100
Réf. fabricant 1991567
Article hors catalogue L51190 295
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Description

Description:

  • POWER BLAST Technology® prolonge la durée de vie de la lame
  • Les jets à haute vitesse le long du bord de coupe rendent la lame plus durable et plus résistante à la rupture
  • Longue durée de vie
  • Technologie T2™ brevetée pour une coupe rapide et efficace dans différents métaux
  • Résistant à la rupture
  • La technologie bi-métal rend la lame flexible pour une plus grande durée de vie

Contenu:

25 pièce