Adaptateur de remplissage d'huile moteur

Réf.: 198-17
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 198-17
EAN / GTIN 4000896206827
Réf. fabricant 198-17
Article hors catalogue L60140 4453
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Adaptateur pour remplissage d'huile pour entonnoir pour l'huile moteur 198-9, utilisable sur le moteur MERCEDES-BENZ
    OM 654 : Classe A type 177 ∙ Classe B type 247 ∙ Classe C type 205 ∙ Classe E type 213 ∙ Classe V type 447
    M 282 : Classe A type 177 ∙ Classe B type 247
  • Made in Germany
  • Montage simple sur le moteur du véhicule
  • Garantit le remplissage de l'huile moteur de manière lente et contrôlée nécessaire sur certains moteurs – gain de temps : d'autres travaux peuvent être effectués pendant l'écoulement de l'huile
  • Adaptateurs interchangeables en aluminium pour de nombreux modèles standards de véhicules
  • Utilisation flexible grâce au système emboîtable
  • Avec raccord d'angle 198-12 en option également adapté pour les orifices de remplissage d'huile difficiles à atteindre