Fraise conique Type C 45°, non revêtu, ⌀ js16 DC: 32mm

Réf.: 194040 32
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
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ js16 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

type de produit Fraises coniques
Exécution outil acier plein
Norme DIN 1833
Diamètre des dents Dc 32 mm
Longueur de coupe Lc 8 mm
Longueur totale L 71 mm
Diamètre de queue DS 16 mm
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 12
Revêtement sans revêtement
Diamètre de positionnement libre D1 13 mm
Longueur de col A 23 mm
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Vorschub pro Zahn fz 0,09 mm
Profondeur de coupe max., chanfreinage 8 mm
Av. arrosage max. adaptée
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL01601005
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 16 mm
Classe de tolérance de barre h6
Longueur queue LS 48 mm
Type de queue HB
Lubrifiant oui
Nuance de coupe HSS-E
Groupe d’usinage K (fonte); N (métaux non ferreux); P (acier)
Angle d’attaque 45
Coin / Arête 1
Angles comme chanfrein
Angle du chanfrein de bec 45 degrés
Direction de l’approche position horizontale
Nombre de goujures 12
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSS-CO5
Vorschub pro Zahn in acier < 750 N/mm2
Interface interface 1
Poids 110 g
Sens de la coupe coupe à droite
Lettre de forme numéro de norme C
Procédé d’usinage rainurage (FNU)
Bague de couleur sans
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 1,25
Profondeur de coupe min. 0,01 mm
Profondeur de coupe application chanfreinage

Identification et classification

Référence article 194040 32
EAN / GTIN 4045197109651
Réf. fabricant 194040 32
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
250
Alu (à copeaux courts)
N
70
Acier < 500 N/mm²
P
35
Acier < 750 N/mm²
P
28
Fonte GG(G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Traitement spécial de la surface.
Type C; coupe périphérique et frontale.

Remarque(s):

Pour le fraisage de petits guides dans le secteur de l’outillage et de la construction mécanique.