Fraise ébauche HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 18mm

Réf.: 192890 18
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
37 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement TiAlN
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 5
Diamètre des dents Dc 18 mm
Longueur de coupe Lc 32 mm
Longueur totale L 92 mm
Diamètre de queue DS 16 mm
Angle d’hélice 30 degré
Profondeur de coupe max. L2 32 mm; 32 mm
Largeur du chanfrein de bec 0,3 mm
Nuance de coupe HSS-E-PM
Longueur de col A 47 mm
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL01601005
Classe de tolérance de barre h6
Longueur queue LS 0 mm
Type de queue HB
Lubrifiant oui
Référence fabricant Schruppfräser
Angle de coupe arrière 0 degré
Angle de coupe latéral 0 degré
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 5
Sens de l’hélice droite
Coin / Arête 1
Angles comme chanfrein
angle du chanfrein de bec 45 degré
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSS-PM
Interface interface 1
Classe de tolérance k12
Poids 133 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Norme DIN 844
Procédé d’usinage dressage (FEC)
Bague de couleur sans
type de produit fraise à dresser
Facteur de correction fz 1,25
Profondeur de coupe min. 0,1 mm

Identification et classification

Référence article 192890 18
EAN / GTIN 4045197108715
Réf. fabricant 192890 18
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
138
Acier < 500 N/mm²
P
83
Acier < 750 N/mm²
P
64
Acier < 900 N/mm²
P
64
Acier < 1100 N/mm²
P
37
Acier < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
CuZn
N
110
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Profil ébauche à pas fin. Coupe au centre pour le fraisage en plongée.
Variante économique.