Fraise à queue cylindrique, non revêtu, ⌀ k10 DC: 6mm

Réf.: 191620 6
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
212 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ k10 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement sans revêtement
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 5
Diamètre des dents Dc 6 mm
Longueur de coupe Lc 56 mm
Longueur totale L 100 mm
Diamètre de queue DS 6 mm
Angle d’hélice 30 degré
Classe de tolérance k10
Nuance de coupe HSS Co 10
Longueur de col A 64 mm
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Profondeur de coupe max., chanfreinage 56 mm
Référence fabricant Schaftfräser
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00601005
Type de queue HB
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSS-CO8
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Type de fraise ISO N
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 5
Sens de l’hélice droite
Coin / Arête 1
angle du chanfrein de bec 90 degré
Direction de l’approche position horizontale et oblique
Interface interface 1
Poids 20 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Procédé d’usinage dressage (FEC); rainurage (FNU)
Bague de couleur sans
type de produit fraise à dresser
Facteur de correction fz 1,25
Profondeur de coupe min. 0,01 mm
Profondeur de coupe application chanfreinage

Identification et classification

Référence article 191620 6
EAN / GTIN 4045197103994
Réf. fabricant 191620 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
83
Acier < 500 N/mm²
P
28
Acier < 750 N/mm²
P
23
Acier < 900 N/mm²
P
23
Fonte GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Fraises multi-dents. Sans coupe au centre.

Avantage(s):

Particulièrement adaptées aux travaux dans des endroits profonds ou difficilement accessibles ou au fraisage de larges épaulements en une passe.