Fraise 2 tailles ébauche NR 40X32 mm

Réf.: 182200 40X32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock
  • Type d'outils: HSS Co 5
  • Norme: DIN 1880 T1
  • Profil de fraise: NR
  • Tolérance ⌀ nominal: js16
  • Mandrin pour fraises 2 tailles: Avec taquet de positionnement

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 40 mm
Hauteur totale 32 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS Co 5
Norme DIN 1880 T1
Profil de fraise NR
Tolérance ⌀ nominal js16
Mandrin pour fraises 2 tailles Avec taquet de positionnement
Angle d'hélice 27 degré
Direction de l'approche Horizontal et oblique
⌀ alésage H7 16 mm
Nombre de dents Z 6
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm2 0,07 mm
Arrosage interne non
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Bague de couleur Sans
Type de queue avec alésage
Type de produit Fraise 2 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 182200 40X32
EAN / GTIN 4045197096739

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
30
Acier < 750 N/mm²
P
28
Acier < 900 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
18
CuZn
N
45
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Profil ébauche. Nombreux affûtages possibles sans modification de profil.

Remarque(s):

fz pour ae = 0,5 - 1×D.