Tête radiale de perçage et de fraisage, pince de serrage 160 426E (ER16 Ø1-10)

Réf.: 182190
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 182190
EAN / GTIN 4069739296463
Réf. fabricant 60.3016G300RLIKI13W
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils entraînés, VDI30, logement radial, refroidissement interne et externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 60.3016G300RLIKI13W
  • Type de produit: Outils entraînés
  • Hauteur totale (OAH): 64
  • Max. Couple (TQX): 15 Nm
  • Max. Vitesse de rotation, entrée (RPMX): 6000 tr/min
  • Rapport de transmission (TR): 1:3
  • Diamètre de logement, min. (DCONN): 0,5 - 10,0 mm
  • Longueur de flanc (LPR): 107,9 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 89,9 mm
  • Taille de queue: VDI30
  • Taille de l’interface: Pince de serrage ER16
  • Refroidissement Logement: Arrosage interne et externe
  • raccord: Entraînement par rainure