Scie cloche bi-métal 62 mm

Réf.: 1816242
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Série T3 Speed Slot
Référence fabricant Bi-Metall Lochsäge T3 Speed Slot; LENOX
Emballage Carton
Type de produit poinçonneuse
Pour matériau métal; acier
Diamètre de trou maximal 62 mm

Identification et classification

Référence article 1816242
EAN / GTIN 885363008968
Réf. fabricant 1816242
Article hors catalogue L51190 75
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Description

Description:

  • Durée de vie 50% plus longue et double durabilité*
  • L'épaisseur accrue de la paroi améliore la durabilité et minimise la perte de dents
  • Le design optimisé des dents pénètre facilement dans le métal
  • Des dents plus longues et plus tranchantes enlèvent plus de bois pour une coupe rapide
  • Ouverture d'escalier SPEED SLOT pour un retrait rapide et facile de la carotte
  • *par rapport au modèle LENOX précédent

Contenu:

1 pièce