Établi mobile ∙ avec assortiment ∙ 1040 mm x 520 mm x 934 mm

Réf.: 177W-7/169
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Etabli mobile

Numéros d’identification et classifications

Référence article 177W-7/169
EAN / GTIN 4000896157310
Réf. fabricant 177W-7/169
Article hors catalogue L60140 1601

Description

Description:

  • 6 x tiroirs plats et 1 x tiroir haut ainsi que 2 plans de rangement dans l'étagère
  • Complète, avec assortiment d'outils de 169 pièces en garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System »
  • Grandes roues à roulement à billes (⌀ 125 mm),
    manœuvre facile même en cas de charge dynamique élevée
  • 2 galets pivotants à blocage double effet : le blocage du galet empêche tout déplacement,
    le blocage du palier pivotant empêche la rotation des galets pivotants,
    p. ex. sur des surfaces inclinées
  • Une bague de protection empêche la pénétration de salissures et de fils
  • Galets en caoutchouc gris élastique non tachants permettant un fonctionnement silencieux
  • Système de verrouillage à deux niveaux :
    • Verrouillage central avec serrure à cylindre et 2 clés
    • Verrouillage individuel empêchant une ouverture des tiroirs par erreur
    • Ouverture à 100 % avec glissière à roulement
  • Plans de rangement dans l'étagère :
    Capacité de charge de 15 kg dans la partie supérieure et de 35 kg dans la partie inférieure
    Plateau réglable
  • En option : 177W-21 : porte verrouillable pour l'étagère droite, livrée avec 2 clés
  • Capacité de charge (dynamique): 500 kg
  • Capacité de charge (statique): 750 kg
  • Plateau de travail : Bois de bouleau multistrate, interchangeable
  • Capacité de charge par tiroir: 20 kg
  • Couleur: Bleu HAZET
  • Dimensions / longueur : 1040 mm x 520 mm x 934 mm
  • Poids net (kg): 85 kg
  • Tiroir, plat: 6 x 79 x 527 x 348 mm
  • Tiroir, haut: 1 x 164 x 527 x 348 mm
  • Taille de tiroir pour système de rangement: 3/3
  • Nombre de tôles de séparation: 7
  • Hauteur de la surface de travail: 934
  • Nombre de galets fixes: 2 (∅ 125 mm)
  • Nombre de galets pivotants: 2 (∅ 125 mm)
  • Chaque tiroir équipé d’une tôle de séparation
  • Système de division des tiroirs - approprié pour la garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » HAZET et le système de rangement HAZET
  • Surface de fixation latérale, p. ex. pour la gamme de crochets HAZET de la série 112, les supports pour aérosol, etc.
  • Nombre d'outils : 169

Livraison:

Établi mobile 177W-7

Jeu de clés mixtes / clés polygonales doubles 163-30/25
Clé mixte 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24
Clé polygonale double 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-21X22

Jeu d'outils · tournevis · pinces, etc. 163-31/27
Burin plat 730-3 730-6
Pointeau 746-1
Chasse-goupilles 748B-3 748B-4 748B-5 748B-6
Pince multiprise 760-2
Tournevis 801NK-55 801NK-PH2
Tournevis trinamic 803-25 803-30 803-35 803-40 803-65 803-80 803-PH1 803-PH2 803-T10 803-T15 803-T20 803-T25 803-T30
Pince de force coupante diagonale 1802M-22
Pince demi-ronde 1841MB-33
Pince universelle 1850M-22
Marteau de mécanicien BluGuard 2140-50

Jeu de clés à douilles 163-57/56
Douille ∙ 6 pans 850-4 850-5 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13 850-14
Douille mâle 8501-3 8501-4 8501-5 8501-6 8501-8 8503-0.6X3.5 8503-1X5.5 8503-1.2X8 8506-PH1 8506-PH2 8507-PZ1 8507-PZ2
Cliquet réversible à denture fine HiPer 863HP
Poignée coulissante 865
Porte-douille à manche 866U
Rallonge 867-2 868
Cardan universel 869
Douille ∙ 6 pans 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-23 900-24 900-26 900-27 900-28 900-30 900-32 900-34
Poignée coulissante 915
Cliquet réversible à denture fine HiPer 916HP
Rallonge 917-5 918-10
Cardan universel 920

Coffret de forets hélicoïdaux 2128N-1

Jeu d'embouts-tournevis (bits) 2240N/36
Embout-tournevis (bit) 2204N-3 2204N-4 2204N-5 2204N-6 2208N-6 2208N-8 2208N-9 2215N-PH1 2215N-PH2 2215N-PH3 2216N-PZ1 2216N-PZ2 2216N-PZ3 2223N-T10 2223N-T15 2223N-T20 2223N-T25 2223N-T27 2223N-T30 2223N-T40 2223N-T20H 2223N-T30H
Adaptateur 2239N-6

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange