STARCKE Disque abrasif résistant à l’eau MATADOR 991C, 250 mm, plein, grain 80

Réf.: 176316
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 100 unités
  • Etapes de la commande : 100 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Sommaire 1 pc.
Forme forme ronde
Diamètre 250 mm
porte-outils fermeture auto-agrippante
Degré de finesse type moyen
Support Papier
Référence fabricant MATADOR 991C
Unité contenance pièce
Type de produit disques abrasifs à fermeture auto-agrippante
Granulométrie (mesh) 80 mesh
Surface de ponçage une face
Pour matériau verre
Groupe de matières multiMaterial
Caractéristiques support auto-agrippant

Identification et classification

Référence article 176316
EAN / GTIN 4002748763168
Réf. fabricant 176316
Article hors catalogue L51880 34
Fabricant/personne responsable Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Description

Description:

Abrasif résistant à l'eau sur support flexible en papier latex. Convient de manière optimale pour le ponçage de vernis et de mastics dans la construction et la réparation automobiles. Donne d’excellentes qualités de surface sur les surfaces vernies, en verre et métalliques.