STARCKE Disque abrasif 542, 150 mm,plein, grain 150

Réf.: 176052
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 100 unités
  • Etapes de la commande : 100 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Teinte, orange Orangé rouge
Référence fabricant Schleifscheibe 542
Sommaire 1 pc.
Type forme plate
Diamètre 150 mm
Degré de finesse type très fin
Support Papier
Couleur orange
Unité contenance pièce
Type de produit disques abrasifs à fermeture auto-agrippante
Granulométrie (mesh) 150 mesh
Procédé de rectification rectification plane
Pour matériau aluminium; bois
Groupe de matières multiMaterial
Caractéristiques support auto-agrippant; revêtement refroidissant

Identification et classification

Référence article 176052
EAN / GTIN 4002748760525
Réf. fabricant 176052
Fabricant/personne responsable Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Description

Description:

Abrasif avec support flexible et revêtement stéarate spécial pour un enlèvement de matière et une durée de vie élevés. Utilisation polyvalente dans le travail général du bois et la fabrication de meubles. Convient également pour le ponçage des métaux encrassants.