Porte-lame de tronçonnage, Hauteur 32

Réf.: 175826
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Série BMT32P2000LÜKIK
Référence fabricant 32.BMT32P2000LÜKIK
Longueur de col 85,5 mm
Domaine d’application Gorges extérieures axiales
Taille de plaquette 32 mm
Type de queue Porte-outils
Type de produit Porte-plaquettes
Hauteur 100 mm

Identification et classification

Référence article 175826
EAN / GTIN 4069739272726
Réf. fabricant 32.BMT32P2000LÜKIK
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils statiques et adaptateurs, BMT55, porte-outil de tronçonnage, refroidissement intérieur et extérieur

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 32.BMT32P2000LÜKIK
  • Type de produit: Outils statiques et adaptateurs
  • Hauteur totale (OAH): 100
  • Longueur de flanc (LPR): 85,5 mm
  • Taille de queue: BMT55
  • Taille de l’interface: Lame de tronçonnage 32
  • Refroidissement Logement: Arrosage interne et externe