• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

STARCKE Disque abrasif 542, 150 mm, 17 trous, grain 40

Réf.: 175710
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 50 Unité
  • Etapes de la commande : 50 Unité
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
Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Identification et classification

Référence article 175710
EAN / GTIN 4002748757105
Réf. fabricant 175710
Article hors catalogue L51880 453
Fabricant/personne responsable Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 MELLE, Deutschland, www.starcke.de

Description

Description:

Abrasif avec support flexible et revêtement stéarate spécial pour un enlèvement de matière et une durée de vie élevés. Utilisation polyvalente dans le travail général du bois et la fabrication de meubles. Convient également pour le ponçage des métaux encrassants.